曜日別特売

充電磁器タイルドライバービット

充電磁器タイルドライバービット - SK11充電磁器タイルドライバービット - SK11充電磁器タイルドライバービット - SK11充電磁器タイルドライバービット - SK11充電磁器タイルドライバービット - SK11充電磁器タイルドライバービット - SK11充電磁器タイルドライバービット - SK11充電磁器タイルドライバービット - SK11

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。
特殊刃先形状で切れ味がUPしました。
切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。
6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。

用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃内容量1本
注意
※振動モードで穴あけをされますと、刃先が破損する恐れがありますので、回転専用でご使用下さい。
※穴あけ作業中はある程度力を加えて早く行ってください。
※刃先の焼け防止のため、穴あけの際、注水しながら穴あけすることで耐久性は向上します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210876772.5MM2.5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
210876862.8MM2.8
オープン
789
868(税込)
当日出荷
210876953.0MM3
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
210877043.2MM3.2
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする