曜日別特売

ハイス下穴ドリル

ハイス下穴ドリル - SK11ハイス下穴ドリル - SK11ハイス下穴ドリル - SK11ハイス下穴ドリル - SK11ハイス下穴ドリル - SK11ハイス下穴ドリル - SK11ハイス下穴ドリル - SK11ハイス下穴ドリル - SK11

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。
ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。
アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。
刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。
6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。

用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼内容量1本
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210887703.0MM3(木ネジ)3.3~3.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210887793.5MM3.5(木ネジ)4.1~4.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210887884.0MM4(木ネジ)4.5~5.1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210887975.0MM5(木ネジ)5.2~5.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする