SK11
ショート下穴ドリル
狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。
全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
木ネジに合わせたテーパー形状になっています。
ハイス製のため耐久性抜群です。
用途
ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
全長(mm)
60
対応機種
電気ドリル、充電インパクトドライバー
材質(ドリル)
ハイス鋼
内容量
1本
注意
※堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
※ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21088806
2.0MM
2
(木ネジ)1.8~2.4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21088815
2.5MM
2.5
(木ネジ)2.7~3.1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21088824
3.0MM
3
(木ネジ)3.3~3.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21088840
3.5MM
3.5
(木ネジ)4.1~4.2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21088849
4.0MM
4
(木ネジ)4.5~5.1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21088858
5.0MM
5
(木ネジ)5.2~5.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください