石材用 ドリル

石材用 ドリル - SK11石材用 ドリル - SK11石材用 ドリル - SK11石材用 ドリル - SK11石材用 ドリル - SK11石材用 ドリル - SK11石材用 ドリル - SK11石材用 ドリル - SK11

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。
超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。
硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。
刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。
幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。
コンクリートの穴あけもできます。

用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用内容量1本
注意
※大理石への穴あけの場合は回転モードで穴あけしてください(材料の割れや欠けが生じる場合があります)。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210890073.0MM3
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890163.2MM3.2
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890253.4MM3.4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890343.5MM3.5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890503.8MM3.8
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890594.0MM4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890684.3MM4.3
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890774.5MM4.5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890864.8MM4.8
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210890955.0MM5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891045.5MM5.5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891206.0MM6
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891296.5MM6.5
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891387.0MM7
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891477.5MM7.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891568.0MM8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891658.5MM8.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
210891749.0MM9
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2108919010.0MM10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする