曜日別特売

タップハンドル

タップハンドル - SK11タップハンドル - SK11タップハンドル - SK11タップハンドル - SK11

メネジ切りタップ用のハンドルです。
爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。
ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。

用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用内容量1個
注意
※タップ角部を爪でシッカリと掴み被削材と垂直になるように真直ぐにネジ立てをしてください。
※タップを立てる時は、必ずタッピングペーストを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210893576MMM1~M6用
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
2108936610MMM2~M10用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする