SK11
ZAKレシプロソー金属切断
高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。
ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途
金属の切断。
材質
バイメタル
山数
18
刃型
サイドセット
厚さ(mm)
0.9
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21090014
AF02-15
1枚
18
150
0.9
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090030
AF02-22
1枚
18
225
0.9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090285
AF02-15/5
1個
18
150
0.9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090294
AF02-22/5
1個
18
225
0.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください