SK11
ZAKレシプロソー金属切断
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途
金属の切断。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.1
山数
8+10
刃型
2×2刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21090075
AH05-15
1枚
150
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090084
AH05-22
1枚
225
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090346
AH05-15/5
1個
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090355
AH05-22/5
1個
225
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください