SK11
ZAKレシプロソー木質解体
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途
木質の解体。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
0.9
山数
10-14
刃型
バリオピッチ刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21090145
KF08-15
1枚
150
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090154
KF08-22
1枚
225
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090170
KF08-30
1枚
300
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090416
KF08-15/5
1個
150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090425
KF08-22/5
1個
225
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090434
KF08-30/5
1個
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください