SK11
ZAKレシプロソー木質解体
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。
シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。
薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。
用途
木質の解体。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.25
全長(mm)
200
山数
6-12
刃型
プログレッサー刃
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。
※ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。
※無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
※切断する素材に合った刃をお選び下さい。
※作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
※ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21090215
KP10-20
1枚
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21090486
KP10-20/5
1個
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください