SK11
ジグソーブレード新建材円切り
ジグソー用交換ブレードです。
新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。
用途
新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。
材質
SKH(ハイス鋼)
全長(mm)
60
山数
(インチ当り)14
切断能力(mm)
塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
内容量
1個(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21090529
NO.20
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください