SPRジャパン
サムライ
サムライ カーフレグランス置型
ダッシュボードに置いたり、ドリンクホルダーにも入るサイズ。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
95
取付
置き型
高さ(mm)
140
奥行(mm)
63
シリーズ
サムライ
内容量
1個(60mL)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079058
-
サムライ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21079067
-
アクアマリン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21079076
-
ドライビングフォース
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください