SPRジャパン
サムライ
サムライウーマン ファブリックミスト
車の布製品等のスプレーするだけの芳香消臭剤。
用途
車の布製品等の空間用芳香消臭剤
幅(mm)
67
取付
その他
高さ(mm)
195
奥行(mm)
55
シリーズ
サムライ
内容量
1個(300mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079128
-
サムライウーマン
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
21079137
-
ホワイトローズ
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください