SPRジャパン
サムライ
サムライ フレグランスボックス
人気香水の香りが広がるBOXタイプの芳香消臭剤。
用途
車内の芳香消臭剤
幅(mm)
95
取付
その他
高さ(mm)
25
奥行(mm)
170
シリーズ
サムライ
内容量
1個(170g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079146
-
サムライ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21079155
-
アクアマリン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください