SPRジャパン
サムライ
サムライ カーフレグランス
エアコン取付クリップタイプ。縦横取付に対応。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
70
取付
エアコン取付
高さ(mm)
150
奥行(mm)
40
シリーズ
サムライ
内容量
1個(14mL)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079216
-
サムライ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21079225
-
アクアマリン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21079234
-
ドライビングフォース
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください