SPRジャパン
サムライ
サムライ ペーパーフレグランス
どこでも吊るすだけで香水の香りが広がります。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
80
取付
吊り下げ
高さ(mm)
180
奥行(mm)
10
シリーズ
サムライ
香り
ドライビングフォース
内容量
1個(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079338
-
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください