SPRジャパン
サムライ
サムライウーマン ペーパーフレグランス
どこでも吊るすだけで香水の香りが広がります。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
80
取付
吊り下げ
高さ(mm)
180
奥行(mm)
10
シリーズ
サムライ
内容量
1個(3枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079347
-
サムライウーマン
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21079356
-
ホワイトローズ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21079365
-
アクアアスター
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください