SPRジャパン
サムライ
サムライ フレグランス缶
大人気シリーズの缶タイプ。ゲルタイプでこぼれにくい。
用途
車内の芳香剤
幅(mm)
78
取付
置き型
高さ(mm)
110
奥行(mm)
78
シリーズ
サムライ
内容量
1個(200g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079408
-
サムライ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
21079417
-
アクアマリン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください