SPRジャパン
サムライ
サムライ LEDルームディフューザー
6色にゆっくり変化するLEDが癒しを演出。USB接続。
用途
車内の芳香剤
成分
香料・EVA樹脂
材質
ABS樹脂
幅(mm)
95
取付
置き型
高さ(mm)
115
奥行(mm)
95
シリーズ
サムライ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079435
-
アクアマリン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21079426
-
サムライ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください