ワコー
伸縮水切りワイパー
ヘッド部が回転し、収納もコンパクト。
用途
洗車
材質
ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミニウム、TPR、スチール、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約205×85×500
質量(g)
約260
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079557
CS-79
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください