ワコー
洗車スポンジセルローズ
抜群の保水力で傷つきを防ぎます。
用途
洗車
材質
セルローズ(植物性繊維素)
寸法(mm)
約96×35×162
質量(g)
約60
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079566
CS-81
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください