ワコー
回転式洗車スポンジ
タテ・横自在に洗えます。高いルーフに最適。
用途
洗車
寸法(mm)
約222×80×500
質量(g)
約190
材質(柄部)
PE
材質(頭)
ポリエチレン・ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
材質(台座)
ABS
適合用途
洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079584
CS-87
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください