ワコー
柔らかヘッドハンディモップ
車の内装やダッシュボードの拭き取りに。
用途
洗車
材質
PP・PTU・ABS・ウレタンフォーム・アルミニウム・ゴム
寸法(mm)
約240×450×45
全長(mm)
450
質量(g)
約195
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079600
CC-50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください