曜日別特売

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG - 三菱マテリアル

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、
幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。
3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。
「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。
「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。
「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。

用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工形状ひし形55°材種MC5115材質超硬合金勝手N穴の有無あり精度MRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55内容量1箱(10個)
注意
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
インサート厚さ(mm)
コーナーR(mm)
ブレーカ
取付穴径(Φmm)
切削領域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21081395DNMG110408-LK MC5115(IC)9.525(S)4.760.8LK(D1)3.81軽切削
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081404DNMG150404-LK MC5115(IC)12.7(S)4.760.4LK(D1)5.16軽切削
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081420DNMG150408-LK MC5115(IC)12.7(S)4.760.8LK(D1)5.16軽切削
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
21081429DNMG150412-LK MC5115(IC)12.7(S)4.761.2LK(D1)5.16軽切削
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081438DNMG150604-LK MC5115(IC)12.7(S)6.350.4LK(D1)5.16軽切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081447DNMG150608-LK MC5115(IC)12.7(S)6.350.8LK(D1)5.16軽切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081456DNMG150612-LK MC5115(IC)12.7(S)6.351.2LK(D1)5.16軽切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081465DNMG150404-MA MC5115(IC)12.7(S)4.760.4MA(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081474DNMG150408-MA MC5115(IC)12.7(S)4.760.8MA(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081490DNMG150412-MA MC5115(IC)12.7(S)4.761.2MA(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081499DNMG150604-MA MC5115(IC)12.7(S)6.350.4MA(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081508DNMG150608-MA MC5115(IC)12.7(S)6.350.8MA(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081517DNMG150612-MA MC5115(IC)12.7(S)6.351.2MA(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081526DNMG110408-MK MC5115(IC)9.525(S)4.760.8MK(D1)3.81中切削
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081535DNMG150404-MK MC5115(IC)12.7(S)4.760.4MK(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081544DNMG150408-MK MC5115(IC)12.7(S)4.760.8MK(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081560DNMG150412-MK MC5115(IC)12.7(S)4.761.2MK(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081569DNMG150604-MK MC5115(IC)12.7(S)6.350.4MK(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081578DNMG150608-MK MC5115(IC)12.7(S)6.350.8MK(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081587DNMG150612-MK MC5115(IC)12.7(S)6.351.2MK(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081596DNMG150404-GK MC5115(IC)12.7(S)4.760.4GK(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081605DNMG150408-GK MC5115(IC)12.7(S)4.760.8GK(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081614DNMG150412-GK MC5115(IC)12.7(S)4.761.2GK(D1)5.16中切削
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081630DNMG150604-GK MC5115(IC)12.7(S)6.350.4GK(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081639DNMG150608-GK MC5115(IC)12.7(S)6.350.8GK(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081648DNMG150612-GK MC5115(IC)12.7(S)6.351.2GK(D1)5.16中切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081666DNMG150412-RK MC5115(IC)12.7(S)4.761.2RK(D1)5.16荒切削
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21081675DNMG150608-RK MC5115(IC)12.7(S)6.350.8RK(D1)5.16荒切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081684DNMG150612-RK MC5115(IC)12.7(S)6.351.2RK(D1)5.16荒切削
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21081657DNMG150408-RK MC5115(IC)12.7(S)4.760.8RK(D1)5.16荒切削
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21081657DNMG150408-RK MC511545400689DNMG150408-RK MC5115DNMG150408-RK MC5115 旋削用インサート DNMG-RK 三菱マテリアル 45400689旋削用インサート DNMG-RK三菱マテリアル1箱(10個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする