曜日別特売

防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】

防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部防災サイクル 26型18段変速・Wサス付ノンパンク折り畳みMTB【簡易組立品】 - 東部

力強いフレームデザインとダブルサスペンションによる躍動感のある走行が魅力の26型折り畳みMTB。街乗りから通勤通学まで幅広い用途に使える頼もしい1台です。さらに、空気抜けやパンクの心配が無い、ノンパンクシステムを装着した防災対応仕様モデル。

用途日常使用から万が一の緊急時まで。質量(kg)約20サイズ26型適応身長(cm)160以上変速段数シマノグリップシフト18段変速内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。マウンテンルック車の為、本格的オフロード走行は出来ませんのでお控えくださいませ。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21079855FD-MT2618-TC-WHホワイト
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21079864FD-MT2618-TC-KHカーキ
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21456227FD-MT2618-TC-BKブラック
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする