アルファフーズ
美味しいやわらか食 牛肉のムース すき焼き風
「スマイルケア食」黄3(舌でつぶせる)取得 風味豊かな牛肉のムースをすき焼き風の味付けにしました。
用途
非常時の食料品の備えとして
内容量(g)
70
原材料
牛肉加工品(牛肉、植物油脂、液卵白、たまねぎ、牛肉ペースト、その他)、発酵調味料、醤油、清酒、液体かつおだし、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、酸味料、乳化剤、甘味料(キシロース)
アレルギー
小麦・卵・乳製品・大豆・豚肉・鶏肉
保存期間(年)
5
栄養成分
(1食あたり)エネルギー110kcal、たんぱく質4.8g、脂質6.5g、炭水化物6.3g、食塩相当量1.5g
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21090994
‐
オープン
¥
25,980
¥
28,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください