曜日別特売

コンクリートドリル

コンクリートドリル - SK11コンクリートドリル - SK11コンクリートドリル - SK11コンクリートドリル - SK11コンクリートドリル - SK11コンクリートドリル - SK11コンクリートドリル - SK11コンクリートドリル - SK11

振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。
軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。
位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。
回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。

用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル内容量1本
注意
※使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。
※穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210883687.0MM7
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
210883777.5MM7.5
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
210883868.0MM8
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
210883958.5MM8.5
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
210884049.0MM9
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
2108842010.0MM10
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
2108842911.0MM11
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
2108843812.0MM12
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする