集積保管庫 ジャンボペールPN

集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペールPN - カイスイマレン

●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
●衝撃に強いポリエチレン製。
●排水口付きで衛生
●転倒防止用のボルトが付いております。
●町内会、自治会などのゴミ集積所
●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設

用途ゴミの集積保管材質ポリエチレンライトグレーグリーン購入法適合フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※個人宅配送不可
全6種類を絞り込む
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28681557PN500C(キャスター付)27約5201050×645×112575(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
90,000
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28681566PN500K(固定足)27約5201050×645×112575
85,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21090818PN800C(キャスター付)36約8151370×745×116575(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
115,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21090827PN800K(固定足)36約8151370×745×116575
110,000
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21090800PN1000C(キャスター付)40約10001370×745×134275(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
185,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21090809PN1000K(固定足)40約10001370×745×134275
180,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ジャンボペールPN800(キャスタータイプ)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする