サンベルム
サッシの溝洗いタワシ
サッシの溝にフィット。指にはめる形状で汚れをかき取る。
水をつけてなぞるだけで埃や汚れがキレイに落ちます。
用途
お風呂のドアレール、蛇口まわりにも
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×1×10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21091484
L12112
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください