大研化成工業
家庭用 融雪プロテクター
材質
本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS
色
グリーン
適合ホース内径(Φmm)
15~18のホース
穴ピッチ(mm)
150
寸法(幅W×高さH)(cm)
5×2.3
内容量
1セット(2個)
注意
※道路など通行量の多い場所で使用すると寿命が極端に短くなることがあります。
※樹脂製ジョイントは車のタイヤで踏むと破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21092464
KUP-05W
3.6
両面穴
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21092480
KUP-03S
2.2
片面穴
3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21092489
KUP-05S
3.6
片面穴
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21092498
KUP-10W
7.2
両面穴
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21092507
KUP-10S
7.2
片面穴
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません