10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog

10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog10年保証備蓄用トイレットペーパーLogLog - LogLog

小箱カラーは全5色、様々なアソート(組み合わせ)が可能です。記載のないアソートも対応可能ですので、ご用命ください。
災害時、一番困るのはトイレ問題です。災害時のトイレ対策は健康と衛生に直結するライフラインとなります。
災害用トイレットペーパーの備蓄不足が深刻な問題となっている中、本製品は長期備蓄の為に開発されたトイレットペーパーです。
「かさばる・保管場所がない・保管期限がないので備蓄計画が立て難い」等のお悩みを解消する製品です。
本製品1個で1人1週間分の備蓄に相当します。個々人が1個ずつ保有(カラー別有効です)することで、トイレのみならず衛生環境の整備に汎用的にご使用いただけます。
アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長期間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。(10年間の品質保証書発光可能)
強力圧縮加工による超コンパクト設計(直径7.3cm)ですので、保管場所をとりません。防災リュックやお車、トイレ・玄関・アウトドア等、さまざまな場所へストックいただけます。
小箱のデザインはトイレットペーパーに見えない仕様を施し、ストレスを抑えプレゼントとして最適!
付属の小箱はトイレットホルダーとして使用でき衛生的です。

材質再生紙100%質量(g)小箱:165タイプ芯ありケース入数25箱(25ロール)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小箱:75×75×122紙質ソフトタイプロール幅(mm)114ロール長さ(m)70内容量1ケース(25個)
注意
※小箱は色付きが有りますが、中のトイレットペーパーは全て白色です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210929095色アソートセットホワイト・グレー・ブルー・グリーン・オレンジ各5個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
210929182色アソートセットホワイト10個・グレー15個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
210929272色アソートセットホワイト10個・ブルー15個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
210929362色アソートセットホワイト10個・グリーン15個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
210929452色アソートセットホワイト10個・オレンジ15個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21092954ホワイト(25個)ホワイト25個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21092970グレー(25個)グレー25個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21092979ブルー(25個)ブルー25個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21092988グリーン(25個)グリーン25個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21092997オレンジ(25個)オレンジ25個
10,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする