曜日別特売

ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m - 吉野

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。
ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。
セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。

用途
セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。
セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
幅(mm)1000厚さ(mm)1.6材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)1400接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300内容量1本
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意下さい。
※使用温度範囲は約900℃迄です。
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093496YS-MH-1300C
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする