ノダ
Nクラレス
スタンダードな天然木フロア。
床暖房にも対応します。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
合板
表面
天然銘木単板 なら
工法
捨て貼りおよび根太
表面仕上げ
抗菌処理、UV塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1ケース(6枚)
関連資料:
フロア注意事項(6.23MB)
床暖房について(0.22MB)
注意
※Nクラレスは公共住宅建設工事共通仕様書の天然木化粧複合フローリングD種の基準に適合。(台板、表面単板厚さ)※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※天然木を使用していますので、ピースごとに色柄が異なります。
※天然木のため、突板樹種によっては塗装表面の木目に沿った凹凸が入ることがあります。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21111626
NCRS1-E6
なら:ミディアム
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21111635
NCRS1-L6
なら:ライト
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21111644
NCRS1-P6
なら:ペール
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21111660
NCRS1-G6
なら:グレージュ
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。