ノダ
メイボクデザインハード
抗菌、耐汚れ、耐凹みキズ、耐電気カーペット、ワックス不要、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
MDF・Mタイプ
表面
化粧シート
工法
捨て貼りおよび根太
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1ケース(3枚)
関連資料:
フロア注意事項(6.23MB)
床暖房について(0.22MB)
施工要領(0.9MB)
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21111845
MD12HS1-AA
アカシア柄
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21111870
MD12HS1-WT
ウォールナット柄
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21111888
MD12HS1-BC
ブラックチェリー柄
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21111915
MD12HS1-EM
エルム柄
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21111940
MD12HS1-SN
セン柄
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。