曜日別特売

ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明

ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。
0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。
四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!

用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3透明タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能透明糸入り・防炎耐熱温度(℃)60質量(g/m2)395RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)82内容量1枚
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093968MT-3030F-18-10180010001800×1000
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21093977MT-3030F-36-10360010003600×1000
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21093986MT-3030F-54-10540010005400×1000
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21093995MT-3030F-72-10720010007200×1000
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094004MT-3030F-90-10900010009000×1000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094020MT-3030F-18-20180020001800×2000
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094029MT-3030F-36-20360020003600×2000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094038MT-3030F-54-20540020005400×2000
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094047MT-3030F-72-20720020007200×2000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094056MT-3030F-90-20900020009000×2000
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094065MT-3030F-18-30180030001800×3000
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094074MT-3030F-36-30360030003600×3000
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094090MT-3030F-54-30540030005400×3000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094099MT-3030F-72-30720030007200×3000
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094108MT-3030F-90-30900030009000×3000
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094117MT-3030F-18-40180040001800×4000
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094126MT-3030F-36-40360040003600×4000
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094135MT-3030F-54-40540040005400×4000
オープン
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094144MT-3030F-72-40720040007200×4000
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094160MT-3030F-90-40900040009000×4000
オープン
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094169MT-3030F-18-50180050001800×5000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094178MT-3030F-36-50360050003600×5000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094187MT-3030F-54-50540050005400×5000
オープン
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094196MT-3030F-72-50720050007200×5000
オープン
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094205MT-3030F-90-50900050009000×5000
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094214MT-3030F-10-10100010001000×1000
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094230MT-3030F-20-10200010002000×1000
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094239MT-3030F-30-10300010003000×1000
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094248MT-3030F-40-10400010004000×1000
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094257MT-3030F-50-10500010005000×1000
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094266MT-3030F-10-20100020001000×2000
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094275MT-3030F-20-20200020002000×2000
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094284MT-3030F-30-20300020003000×2000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094300MT-3030F-40-20400020004000×2000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094309MT-3030F-50-20500020005000×2000
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094318MT-3030F-10-30100030001000×3000
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094327MT-3030F-20-30200030002000×3000
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094336MT-3030F-30-30300030003000×3000
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094345MT-3030F-40-30400030004000×3000
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094354MT-3030F-50-30500030005000×3000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094370MT-3030F-10-40100040001000×4000
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094379MT-3030F-20-40200040002000×4000
オープン
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094388MT-3030F-30-40300040003000×4000
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094397MT-3030F-40-40400040004000×4000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094406MT-3030F-50-40500040005000×4000
オープン
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094415MT-3030F-10-50100050001000×5000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094424MT-3030F-20-50200050002000×5000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094440MT-3030F-30-50300050003000×5000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094449MT-3030F-40-50400050004000×5000
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094458MT-3030F-50-50500050005000×5000
オープン
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする