曜日別特売

ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ

ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。
特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。
帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。
有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。

用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.36半透明タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット耐熱温度(℃)60質量(g/m2)460内容量1枚
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。
全50種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21094966ME-SHEET360-18-10180010001800×1000
オープン
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094975ME-SHEET360-36-10360010003600×1000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21094984ME-SHEET360-54-10540010005400×1000
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095000ME-SHEET360-72-10720010007200×1000
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095009ME-SHEET360-90-10900010009000×1000
オープン
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095018ME-SHEET360-18-20180020001800×2000
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095027ME-SHEET360-36-20360020003600×2000
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095036ME-SHEET360-54-20540020005400×2000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095045ME-SHEET360-72-20720020007200×2000
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095054ME-SHEET360-90-20900020009000×2000
オープン
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095070ME-SHEET360-18-30180030001800×3000
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095079ME-SHEET360-36-30360030003600×3000
オープン
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095088ME-SHEET360-54-30540030005400×3000
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095097ME-SHEET360-72-30720030007200×3000
オープン
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095106ME-SHEET360-90-30900030009000×3000
オープン
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095115ME-SHEET360-18-40180040001800×4000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095124ME-SHEET360-36-40360040003600×4000
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095140ME-SHEET360-54-40540040005400×4000
オープン
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095149ME-SHEET360-72-40720040007200×4000
オープン
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095158ME-SHEET360-90-40900040009000×4000
オープン
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095167ME-SHEET360-18-50180050001800×5000
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095176ME-SHEET360-36-50360050003600×5000
オープン
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095185ME-SHEET360-54-50540050005400×5000
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095194ME-SHEET360-72-50720050007200×5000
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095210ME-SHEET360-90-50900050009000×5000
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095219ME-SHEET360-10-10100010001000×1000
オープン
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095228ME-SHEET360-20-10200010002000×1000
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095237ME-SHEET360-30-10300010003000×1000
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095246ME-SHEET360-40-10400010004000×1000
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095255ME-SHEET360-50-10500010005000×1000
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095264ME-SHEET360-10-20100020001000×2000
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095280ME-SHEET360-20-20200020002000×2000
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095289ME-SHEET360-30-20300020003000×2000
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095298ME-SHEET360-40-20400020004000×2000
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095307ME-SHEET360-50-20500020005000×2000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095316ME-SHEET360-10-30100030001000×3000
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095325ME-SHEET360-20-30200030002000×3000
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095334ME-SHEET360-30-30300030003000×3000
オープン
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095350ME-SHEET360-40-30400030004000×3000
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095359ME-SHEET360-50-30500030005000×3000
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095368ME-SHEET360-10-40100040001000×4000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095377ME-SHEET360-20-40200040002000×4000
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095386ME-SHEET360-30-40300040003000×4000
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095395ME-SHEET360-40-40400040004000×4000
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095404ME-SHEET360-50-40500040005000×4000
オープン
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095420ME-SHEET360-10-50100050001000×5000
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095429ME-SHEET360-20-50200050002000×5000
オープン
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095438ME-SHEET360-30-50300050003000×5000
オープン
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095447ME-SHEET360-40-50400050004000×5000
オープン
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21095456ME-SHEET360-50-50500050005000×5000
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする