曜日別特売

ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ

ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ビニールカーテン 塩ビ 透明 耐熱120℃タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。

材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3透明タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能透明・防炎・耐熱耐熱温度(℃)120質量(g/m2)400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。
※納品時は折りたたみ梱包されているため開封時折り癖がございますが、使用していくにつれ折り癖はなくなります。
※ビニールカーテンの特性上、寸法につきましては目標値となりますので誤差が出る場合がございます。
※使用用途以外には使わないでください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21096969M-SWTN03-18-10180010001800×1000
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21096978M-SWTN03-36-10360010003600×1000
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21096987M-SWTN03-54-10540010005400×1000
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21096996M-SWTN03-72-10720010007200×1000
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097005M-SWTN03-90-10900010009000×1000
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097014M-SWTN03-18-20180020001800×2000
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097030M-SWTN03-36-20360020003600×2000
オープン
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097039M-SWTN03-54-20540020005400×2000
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097048M-SWTN03-72-20720020007200×2000
オープン
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097057M-SWTN03-90-20900020009000×2000
オープン
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097066M-SWTN03-18-30180030001800×3000
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097075M-SWTN03-36-30360030003600×3000
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097084M-SWTN03-54-30540030005400×3000
オープン
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097100M-SWTN03-72-30720030007200×3000
オープン
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097109M-SWTN03-90-30900030009000×3000
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097118M-SWTN03-18-40180040001800×4000
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097127M-SWTN03-36-40360040003600×4000
オープン
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097136M-SWTN03-54-40540040005400×4000
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097145M-SWTN03-72-40720040007200×4000
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097154M-SWTN03-90-40900040009000×4000
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097170M-SWTN03-18-50180050001800×5000
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097179M-SWTN03-36-50360050003600×5000
オープン
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097188M-SWTN03-54-50540050005400×5000
オープン
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097197M-SWTN03-72-50720050007200×5000
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097206M-SWTN03-90-50900050009000×5000
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097215M-SWTN03-10-10100010001000×1000
オープン
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097224M-SWTN03-20-10200010002000×1000
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097240M-SWTN03-30-10300010003000×1000
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097249M-SWTN03-40-10400010004000×1000
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097258M-SWTN03-50-10500010005000×1000
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097267M-SWTN03-10-20100020001000×2000
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097276M-SWTN03-20-20200020002000×2000
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097285M-SWTN03-30-20300020003000×2000
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097294M-SWTN03-40-20400020004000×2000
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097310M-SWTN03-50-20500020005000×2000
オープン
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097319M-SWTN03-10-30100030001000×3000
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097328M-SWTN03-20-30200030002000×3000
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097337M-SWTN03-30-30300030003000×3000
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097346M-SWTN03-40-30400030004000×3000
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097355M-SWTN03-50-30500030005000×3000
オープン
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097364M-SWTN03-10-40100040001000×4000
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097380M-SWTN03-20-40200040002000×4000
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097389M-SWTN03-30-40300040003000×4000
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097398M-SWTN03-40-40400040004000×4000
オープン
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097407M-SWTN03-50-40500040005000×4000
オープン
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097416M-SWTN03-10-50100050001000×5000
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097425M-SWTN03-20-50200050002000×5000
オープン
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097434M-SWTN03-30-50300050003000×5000
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097450M-SWTN03-40-50400050004000×5000
オープン
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21097459M-SWTN03-50-50500050005000×5000
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする