曜日別特売

【オンラインストア限定】100V/200V兼用ノンガス半自動溶接機SBD-140 Buddy140セット

【オンラインストア限定】100V/200V兼用ノンガス半自動溶接機SBD-140 Buddy140セット - SUZUKID(スズキッド)

【オンラインストア限定モデル】人気のSBD-140 Buddy140を定価約8000円相当の特典を付属した決算大還元特別企画
消耗品のノンガス軟鋼ワイヤ0.8Φ0.5kg1巻と0.8Φチップに加え柔らかく使用感の良い裏出し手袋を同梱
100V200V兼用で幅広い溶接が可能で手ごろな価格と十分なパワーを兼ね備えたノンガス半自動溶接機
普段よりお得な内容でお買い求め頂けます。数量限定につきこの機会に是非ご検討ください。
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。
高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。
使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。
強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。
トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。
無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。
インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。
100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。

用途半自動溶接機。セット内容溶接機:バディ140 (SBD-140)、溶接ワイヤー:軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤー 0.8Φ×0.5Kg(PF-05)、溶接用裏出し革手袋(P-106)、極細チップ0.8Φ10ヶ入り(P-815)定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140無負荷電圧(V)19.5溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093724SBD-140K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【オンラインストア限定】100V/200V兼用ノンガス半自動溶接機SBD-140 Buddy140セット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする