D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄

D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄 - D.A.D(GARSON)D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄 - D.A.D(GARSON)D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄 - D.A.D(GARSON)D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄 - D.A.D(GARSON)D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄 - D.A.D(GARSON)D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄 - D.A.D(GARSON)D.A.D ソックス3組 ゼブラ柄 - D.A.D(GARSON)

ゼブラ柄のオシャレなソックス 3色セット。

セット内容3足(3デザイン)材質綿・ポリエステル・その他ゼブラ柄(ブラック、ホワイト、グレー)サイズ(cm)25~27ゼブラ柄入数3足指タイプ通常内容量1セット(3組)
注意
<洗濯時のご注意>
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※40℃以下のお湯または水で洗濯してください。
※洗濯機ご使用の場合は、ネットのご使用をお勧めします。
※口ゴム部を上にして、陰干ししてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093864720604-31
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする