曜日別特売

シールピーラー

シールピーラー - オープン工業シールピーラー - オープン工業シールピーラー - オープン工業シールピーラー - オープン工業シールピーラー - オープン工業シールピーラー - オープン工業シールピーラー - オープン工業
(2件のレビュー)

スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
使いやすい大きさのミドルタイプ
従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。

付属品仕切板1枚付質量(g)725紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×220×103収納幅(mm)最大77RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)内容量1台
注意
※シール厚50μm以上に対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21093880SD-20-BK
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シールピーラー SD-20・SD-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21093880
2024-05-26
用途: サイズ感を誤りました
株式会社マザーソリューション卸売・小売業

うちで発注したシールの巻きが大きかったため、収まらず・・・。
ある程度そのまま使って巻きが小さくなってから出ないとピーラーを使えないのが残念でした。
また、正対していない状態だと2本のシールが交差してごちゃごちゃになってしまうため、型紙で円形のガードを作り設置したところそのストレスは緩和されました。

2023-11-08
用途: テイクアウト商品に
飲食業

安定感があり、とても使いやすいです。
買って正解!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする