カグクロ
壁掛けホワイトボード(無地)
壁掛け式、無地タイプのホワイトボードです。
壁掛け式なので、ミーティングルームの壁に掛けてご利用ください。
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
材質
板面:スチール、フレーム:アルミ
色
ホワイト
種類
壁掛け・無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※文字が消えずらい場合がございます。 その際は、固く絞った布等で盤面を拭いて、その後乾いた布で軽く拭いて下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21098378
WK-1290
無地
1200×905
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098387
WK-1890
無地
1800×905
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません