カグクロ
壁掛けホワイトボード(行動予定表)
W350mm×H600mmの小型壁掛けホワイトボードです。
社員の行動予定や締切管理などにどうぞ。
材質
板面:スチール、フレーム:アルミ
質量(kg)
0.7
色
ホワイト
種類
壁掛け・罫線あり
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×600
表示内容
行動予定
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
560×310
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※文字が消えずらい場合がございます。 その際は、固く絞った布等で盤面を拭いて、その後乾いた布で軽く拭いて下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21098396
WSK-3560
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません