曜日別特売

ビジネスチェアNAM

ビジネスチェアNAM - カグクロ
(2件のレビュー)

高密度の30mmウレタンを使用し、長期間ご使用されてもへたりが少ないように設計されたオフィスチェアです。

キャスターあり機能ガス式座昇降、ロッキング機構、キャスター付き寸法SH(mm)400~480脚寸法(mm)573ヘッドレストなし内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21098615NAM-1000-A-BKブラック795~865400~48011.14あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098624NAM-1000-A-BLブルー795~865400~48011.14あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098640NAM-1000-A-BKPUブラックPUレザー795~865400~48011.14あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098649NAM-1000-BKブラック795~865400~4809.67なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098658NAM-1000-BLブルー795~865400~4809.67なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21098667NAM-1000-BKPUブラックPUレザー795~865400~4809.67なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ボランティアの事務用椅子
上飯田ハイツ管理組合その他業種

皆さまに、大歓迎されました。組み立てに困りました。ビスの長さが少し短く、肘掛けの設置に難渋しました。

2024-11-26
用途: 事務仕事でパソコン操作時に座る
運輸・通信業

4脚購入しましたが、それぞれ座り心地が違いました。
悪くはありません。
一番高くしても、少し低いような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする