曜日別特売

ローパーテーション用 オプション A4レタートレー

ローパーテーション用 オプション A4レタートレー - カグクロ

パネルの上部に掛けてご使用いただける、シンプルな書類用トレーです。
パネル周りの空間を活かし、A4サイズの書類をスッキリと収納できます。

材質スチール粉体塗装質量(kg)6.7ホワイト耐荷重約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)347×57×281.5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※3.2cm以上の厚みがあるパネルには取り付け出来ませんので、ご注意ください。
※レタートレーをご使用の際は、パネル1枚につき、1個までにしてください。
※転倒する恐れがありますので、重量物は乗せないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21100758Z-ZP01
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする