カグクロ
2段脇机
こんなお得な商品も!
脇机 2段
モノタロウ
¥
17,980
税込
¥
19,778
(13)
デスクやテーブルと並べて使う事で、作業スペースと収納スペースを広げる脇机です。
材質
本体:スチール、板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工
幅(mm)
400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
段数
2
キャスター
なし
機能
ダブルサスペンション機能
施錠
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※引き出しが開いた状態で鍵をかけると、閉めた際に自動で鍵が掛かります。そのため、鍵を中に閉じ込める事のないよう、ご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102307
KDN-047-2
ナチュラル
400×700×700
2段
22.7
天板:70、左引出(上下段):30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102316
KDW-047-2
ホワイト
400×700×700
2段
22.7
天板:70、左引出(上下段):30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102298
KD-047-2
ニューグレー
400×700×700
2段
22.7
天板:70、左引出(上下段):30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません