カグクロ
スモール3段ワゴン
小さなデスクにも合う、コンパクトサイズのワゴンです。
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン、ペントレー:PS
幅(mm)
308
高さ(mm)
616
奥行(mm)
400
段数
3
キャスター
あり
機能
全段ダブルサスペンション機能、オールロック式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※ 紛失、鍵を入れたたままの使用にご注意いただき、スペアキーは庫内以外で保管ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102395
FADS-3-BK
ブラック
308×400×616
16.7
天板:30、引出(上中段):4、引出(下段):25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102404
FADS-3-WH
ホワイト
308×400×616
16.7
天板:30、引出(上中段):4、引出(下段):25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません