カグクロ
ダイヤル式3段インサイド
日常的な引出しの施錠時に、鍵が不要なキーレスタイプのインサイドワゴンです。
上段の引出しについているダイヤルで4桁の数字を操作することで、施錠・解錠ができます。
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン
幅(mm)
395
高さ(mm)
616
奥行(mm)
562
段数
3
キャスター
あり
機能
下段:ダブルサスペンション機能
施錠
あり(暗証番号検索キー)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※ワゴン1台につき、暗証番号検索キーが1本付属しますので、複数台ご購入のお客様は、管理者が検索キーの保管と管理をしていただきますようお願い致します。
※鍵の再発行はできません。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102456
KDW-3D
ホワイト
395×562×616
3段
23.5
天板:30/
引出(上段):5/
引出(中段):10/
引出(下段):25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102447
KD-3D
ニューグレー
395×562×616
3段
23.5
天板:30/
引出(上段):5/
引出(中段):10/
引出(下段):25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません