カグクロ
スチール3段ワゴン
こんなお得な商品も!
デスクワゴン 3段
モノタロウ
¥
14,980
税込
¥
16,478
(58)
机の中に入れればコンパクトに、机の外に出して使えばワークスペースの確保に。
状況に応じて使い分ける事ができる、オフィス収納家具のユーティリティープレイヤーです。
付属品
鍵:2本、上段用 ペントレー:1枚、中段用 仕切り板(H100タイプ):1枚、下段用 仕切り板(H140タイプ):1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります)
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン
幅(mm)
395
高さ(mm)
616
奥行(mm)
550
段数
3
キャスター
あり
機能
下段引出し:ダブルサスペンション機能
施錠
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102508
KDN-3
ナチュラル
395×550×616
3段
23.5
天板:30/
引出(上段):5/
引出(中段):10/
引出(下段):25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102517
KD-3
ニューグレー
395×550×616
3段
23.5
天板:30/
引出(上段):5/
引出(中段):10/
引出(下段):25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102535
KDW-3
ホワイト
395×550×616
3段
23.5
天板:30/
引出(上段):5/
引出(中段):10/
引出(下段):25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102526
KDB-3
ブラック
395×550×616
3段
23.5
天板:30/
引出(上段):5/
引出(中段):10/
引出(下段):25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません