カグクロ
ワイド脚折りたたみテーブル
ワイド脚タイプの折りたたみ会議テーブルです。
折り畳んでコンパクトに収納が可能で、カラーは明るいホワイトと定番のチークを2色をご用意いたしました。
材質
フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、天板:28mm厚中質繊維板(MDF)、紙(ハニカム構造)、メラミン化粧版、塩化ビニル、表面加工:紛体塗装(金属部)
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
耐荷重(kg)
50
耐荷重
50
脚寸法(mm)
脚下:555
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※基本的に屋内仕様での設計となっておりますので、常時屋外でのご使用や、雨天時の屋外でのご使用は、お避けください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
奥行(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102736
WTH-1860-TK
18
チーク
600
1800×600×90
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102718
WTH-1845-TK
15
チーク
450
1800×450×90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102727
WTH-1845-WH
15
ホワイト
450
1800×450×90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102745
WTH-1860-WH
18
ホワイト
600
1800×600×90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません