カグクロ
フリーアドレステーブル
コストパフォーマンスに優れたフリーアドレステーブルです。
自席を持たず、偶然に隣り合うメンバー同士によるコミュニケーションが、業務を活性化し、組織の流動性を高めます。
付属品
配線ボックス、配線ボックスカバー
材質
天板・表面材:メラミン化粧板、天板・芯材:、パーティクルボード、ハニカムコア、フレーム・配線ボックス:、スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
キャスター
なし
耐荷重
70
脚寸法(mm)
脚下:650
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。会社名の看板等が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターなしの場合、別途階段上げ料が発生します。ただし、配送時の状況により、エレベーターがあっても、駐車やワンマン配送の影響で、1階でのお渡しになる可能性があります。また、配送の時間指定はできませんので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21102754
FAD-6012-WG
ブラックフレーム/ウッドグレイン
6000×1200×720
183
70
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102770
FAD-6012-DB
ブラックフレーム/ダークブラウン
6000×1200×720
183
70
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102779
FAD-6012-NA
ホワイトフレーム/ナチュラル
6000×1200×720
183
70
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102788
FAD-6012-WH
ホワイトフレーム/ホワイト
6000×1200×720
183
70
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102797
FAD-7212-WG
ブラックフレーム/ウッドグレイン
7200×1200×720
218.5
70
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102806
FAD-7212-DB
ブラックフレーム/ダークブラウン
7200×1200×720
218.5
70
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102815
FAD-7212-NA
ホワイトフレーム/ナチュラル
7200×1200×720
218.5
70
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102824
FAD-7212-WH
ホワイトフレーム/ホワイト
7200×1200×720
218.5
70
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102840
FAD-8412-WG
ブラックフレーム/ウッドグレイン
8400×1200×720
254
70
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102849
FAD-8412-DB
ブラックフレーム/ダークブラウン
8400×1200×720
254
70
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102858
FAD-8412-NA
ホワイトフレーム/ナチュラル
8400×1200×720
254
70
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21102867
FAD-8412-WH
ホワイトフレーム/ホワイト
8400×1200×720
254
70
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません