Manfrotto
ナノプラススタンド
耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
用途
スタジオ用ライトスタンド
質量(kg)
1.35
耐荷重(kg)
4
高さ(cm)
全伸:197
最低高さ(cm)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21104100
5002BL
¥
18,409
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください